ネオジム磁石 強力のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
621件の「ネオジム磁石 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネット薄型」、「強力永久磁石」、「ネオジム磁石 大」などの商品も取り扱っております。
超強力ネオジウム磁石 E-Valueランキング1位
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネオジム磁石 角形 袋入 TRUSCOランキング2位
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
1袋(10個)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネオジム磁石 角型 モノタロウランキング3位
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネオジム磁石 丸形 TRUSCOランキング4位
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウランキング5位
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
1袋(5個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。 強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。 多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。 取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
7,498税込8,248
11日以内出荷

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
1パック(2個)ほか
819税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1162
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
469税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷


物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定特性超強力
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)